Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 24V dc / 6.25A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7942819
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     1893142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 6.25A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Universalausgangsstecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Medizintechnische Zulassung = Ja
Erfüllte Normen = Erfüllt ErP
Breite = 62mm

UL 2601, Klasse B, Klasse BF, IEC 60601-1. Medizintechnisch zugelassenes Desktop-Schaltnetzteil Friwo 150 W – Serie DT150M. Medizintechnische ErP-Tischnetzteile mit 150 W für Stufe V der Serie DT 150 mit Universaleingang, hohem Wirkungsgrad und niedrigem Standby-Verbrauch, mit einem Stecker für C14-Buchsen. Typische Anwendungen für diese medizintechnischen Netzteile mit 150 W umfassen medizintechnische Anwendungen, Patientenmonitore, Mess- und Wiegetechnik, Blutanalysegeräte, Sicherheitstechnik und Laborgeräte. Alle diese Netzteile erfüllen IEC 61558. Universaleingang von 100 bis 240 V ac Hoher Wirkungsgrad bis 91 % Niedrige Standby-Leistung von ≤ 0,5 W Konstantspannung, strombegrenzt Dauerhaft kurzschlussfest Alle Standardeinheiten mit Kabel in 1,83 m Länge
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
6.25A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Universalausgangsstecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Erfüllte Normen:
Erfüllt ErP
Breite:
62mm
Weitere Suchbegriffe: 7942819, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, 1893142, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,91*
Zubehör
RS Pro
321174
ab € 11,94*
Zubehör
RS Pro
6266701
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.