Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 7.0 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/7A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CTEK MXS 7.0 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/7A-
CTEK MXS 7.0 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/7A-
CTEK MXS 7.0 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/7A-
Artikel-Nr.:
     108EL-7934095
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     CEP1H54
EAN/GTIN:
     7350009567312
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 12 V
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 12V
Ladestrom = 7A
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 220 → 240V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Anzahl der Ladestufen = 8
Modellnummer = MXS 7.0
Abmessungen = 191 x 89 x 48mm

CTEK-AkkuladegerätDas Universal-Bleiakkuladegerät CTEK MXS 7,0 ist ideal zum Laden größerer Batterien wie Wohnwagen-, Wohnmobil-, Boot- und Autobatterien. Diese Arten von Fahrzeugen erfordern oft Funktionen, die eine Vielzahl von batteriebezogenen Problemen lösen können. Es bietet Funktionen wie die Batteriediagnose, die zeigt, ob eine Batterie eine Ladung empfangen und halten kann, eine spezielle Nachbereitungsfunktion, die geschichtete und tiefentladene Batterien wiederherstellt, eine einzigartige Wartungsladung, einen Modus für optimiertes Laden während kalter Wintertage und das Laden anspruchsvoller AGM-Batterien. Dieses Akkuladegerät hat eine Ausgangsspannung von 12 V und einen Ladestrom von 7 A. Hinweis: Dieses Ladegerät ist gemäß IP65 klassifiziert (spritzwasser- und staubdicht) und wurde zum Schutz der Fahrzeugelektronik, funkenfrei, verpolungsgeschützt und kurzschlussfest entwickelt. Das MXS 7,0 verfügt über eine 5-jährige HerstellergarantieEigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 220 V ac und 240 V ac Die minimale Batteriespannung beträgt 2,0 V. Umgebungstemperatur zwischen -20 °C und 50 °C Die Ausgangsleistung wird bei hohen Temperaturen automatisch reduziert 8-stufiger vollautomatischer Ladezyklus Geeignet für alle 12-V-Bleiakkus (WET, MF, Ca/Ca, AGM und GEL)ZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
12V
Ladestrom:
7A
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
220 → 240V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Anzahl der Ladestufen:
8
Modellnummer:
MXS 7.0
Abmessungen:
191 x 89 x 48mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät bleiakku ctek, ladegerät blei, autobatterieladegerät 12v, 7934095, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, CTEK, CEP1H54, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 102,05*
€ 119,79*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 108,95*
€ 126,11*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 110,93*
€ 128,41*
1
Frei Haus
ab € 111,10*
€ 132,79*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 136,28*
€ 161,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-058
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.