Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 5.0 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/5A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CTEK MXS 5.0 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/5A-
CTEK MXS 5.0 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/5A-
CTEK MXS 5.0 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/5A-
CTEK MXS 5.0 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/5A-
CTEK MXS 5.0 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/5A-
Artikel-Nr.:
     108EL-7934092
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     CEP1H77
EAN/GTIN:
     7350009563055
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 12 V
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 12V
Ladestrom = 5A
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 220 → 240V ac
Batterietyp geladen = Kfz
Anzahl der Ladestufen = 8
Modellnummer = MXS 5.0
Gewicht = 600g

CTEK-AkkuladegerätDas CTEK MXS5.0 Bleiakkuladegerät ist ein Advanced mikroprozessorgesteuertes Bleiakkugerät. Dieses High-Tech-Ladegerät verfügt über eine integrierte automatische Temperaturkompensation, die eine unerreichte Leistung bei Bleiakkus von 1,2 A Stunden bis 110 A Stunde bietet. Er ist ideal für den Benutzer mit hohen Anforderungen. Die Merkmale dieses Ladegeräts umfassen die Diagnose des Batteriezustands, um festzustellen, ob es eine Ladung empfangen und behalten kann. Dieser patentierte automatische Entschwefelungsschritt und ein spezieller Aufbereitungsschritt, der tiefentladene und geschichtete Batterien wiederherstellt und wiederherstellt. Die AGM-Option ist perfekt zur Maximierung der Leistung und Lebensdauer der meisten Start-Stopp-Batterien. Dieser gesamte Prozess der Batterieprüfung, des Ladevorgangs und der Wartung kann auf der klaren LED-Anzeige leicht verfolgt werden. Dieses Akkuladegerät hat eine Ausgangsspannung von 12 V und einen Ladestrom von 5 A. Hinweis: Dieses Ladegerät erfüllt die Schutzart IP65 (spritzwasser- und staubdicht) und wurde zum Schutz der Fahrzeugelektronik, funkenfrei, verpolungssicher und kurzschlussfest entwickelt. Er wird mit einer 2-jährigen Garantie geliefert.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 220 V ac und 240 V ac Kompatibel mit Comfort Connect ist möglich Umgebungstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 50 °C. Temperaturkompensation, die selbst unter extremen Bedingungen eine ideale Ladeleistung gewährleistet Patentierte Schwimmer-/Impulswartung und damit ideal für langfristige Wartung Die Ausgangsleistung wird bei höheren Temperaturen automatisch reduziert Kühlinduktion Der Ladegerättyp ist ein vollautomatischer Ladezyklus in acht Schritten Batterien sind 12-V-Bleiakkus (nass, mf, agm, Calcium/Calcium und Gel)ZertifizierungenSchutzart IP 65 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
12V
Ladestrom:
5A
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
220 → 240V ac
Batterietyp geladen:
Kfz
Anzahl der Ladestufen:
8
Modellnummer:
MXS 5.0
Gewicht:
600g
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät bleiakku ctek, ladegerät blei, autobatterieladegerät 12v, 7934092, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, CTEK, CEP1H77, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 59,33*
€ 74,46*
3 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 67,60*
€ 82,57*
2 Tage
259
1
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 83,48*
Lager 108
51
1
Frei Haus
ab € 72,07*
€ 90,50*
7 Tage
100
1
€ 3,50*
ab € 82,93*
€ 100,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-915
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.