Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storm Tastenfeld (4 x 4) 16-Tasten Matrix beleuchtet IP 65 Polymer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7933746
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     7207-161W202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Tastenfeld Anordnung = 4 x 4
Tastenanzahl = 16
Tastenfeld Ausgangssignal = Matrix
Beleuchtet = Ja
IP Schutzart = IP 65
Gehäusematerial = Polymer
Gehäusefarbe = Schwarz
Lebensdauer/Taste mechanisch = 2000000
Betätigerfarbe = Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Betätigermaterial = Kunststoff
Montagetiefe = 12mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Beschriftungselementsatz "A" einschließlich:- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + = x ÷ * #. ← ↑ → ↓ AC I/O ENT CE/E. Gekapselte beleuchtete Tastenfelder Storm Serie 720 GFX-i. Diese wasserbeständigen Tastenfelder der Serie 720 GFX-i von Storm Interface besitzen Drucktasten mit einem Ansprechen "über der Mitte". Die Grafiken auf den Tasten können durch mitgelieferte Beschriftungselemente angepasst werden, die unter die aufsteckbaren transparenten Tastaturkappen gelegt werden. Integrierte Beleuchtung für den Einsatz in dunklen oder schlecht beleuchteten Umgebungen Montageoptionen über oder unter der Tafel Maximales Schaltvermögen: 50 mA @ 24 V dc Lebensdauer von über 2 Millionen Anschlägen je Taste Schutz gegen Eindringen von Wasser/Staub über der Tafel gemäß IP65
Weitere Informationen:
Tastenfeld Anordnung:
4 x 4
Tastenanzahl:
16
Tastenfeld Ausgangssignal:
Matrix
Beleuchtet:
Ja
IP Schutzart:
IP 65
Gehäusematerial:
Polymer
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lebensdauer/Taste mechanisch:
2000000
Betätigerfarbe:
Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Betätigermaterial:
Kunststoff
Montagetiefe:
12mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 7933746, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Storm, 7207161W202, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Keypads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storm
4500-102
ab € 64,30*
Zubehör
Storm
4500-012
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.