Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW15A_10 Drosselspule, 5,6 nH 800mA, 0402 (1005M) Gehäuse 1mm / ±0.2nH, 8GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7926460
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN5N6C10D
EAN/GTIN:
     5059043530154
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 5,6 nH
Gleichstrom max. = 800mA
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Länge = 1mm
Tiefe = 0.6mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 1 x 0.6 x 0.5mm
Toleranz = ±0.2nH
Gleichstromwiderstand max. = 51mΩ
Serie = LQW15A_10
Resonanzfrequenz max. = 8GHz
Qualitätsfaktor min. = 30

Murata Drahtinduktivitäten der Serie 0402 LQW15AN_00D (0,051 μH–0,12 μH). Hochwertige Spuleninduktivitäten für VHF- und UHF-Anwendungen. Hohe Resonanzfrequenz. Niedrige Toleranz von Induktivitätswerten. Anwendungen: Hochfrequenzschaltungen für drahtlose Telekommunikationsgeräte wie Bluetooth, GSM, WLAN.
Weitere Informationen:
Induktivität:
5,6 nH
Gleichstrom max.:
800mA
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Länge:
1mm
Tiefe:
0.6mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
1 x 0.6 x 0.5mm
Toleranz:
±0.2nH
Gleichstromwiderstand max.:
51mΩ
Serie:
LQW15A_10
Resonanzfrequenz max.:
8GHz
Qualitätsfaktor min.:
30
Weitere Suchbegriffe: 7926460, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQW15AN5N6C10D, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.