Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW15AN_00 Drosselspule, 47 nH 210mA mit Ferrit-Kern, 0402 Gehäuse 1mm / ±5%, 2.9GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7926454
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN47NJ00D
EAN/GTIN:
     5059043529301
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 47 nH
Gleichstrom max. = 210mA
Gehäuse-Form = 0402
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 1.08Ω
Serie = LQW15AN_00
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 2.9GHz
Qualitätsfaktor min. = 25

Murata Drahtinduktivitäten der Serie 0402 LQW15AN_00D (0,01 μH–0,047 μH). Hochwertige Spuleninduktivitäten für VHF- und UHF-Anwendungen. Hohe Resonanzfrequenz. Niedrige Toleranz von Induktivitätswerten. Anwendungen: Hochfrequenzschaltungen für drahtlose Telekommunikationsgeräte wie Bluetooth, GSM, WLAN.
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 nH
Gleichstrom max.:
210mA
Gehäuse-Form:
0402
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
1.08Ω
Serie:
LQW15AN_00
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
2.9GHz
Qualitätsfaktor min.:
25
Weitere Suchbegriffe: 7926454, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQW15AN47NJ00D, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.