Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW15A_10 Drosselspule, 3,3 nH 900mA, 0402 (1005M) Gehäuse 1mm / ±0.5nH, 12GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7926441
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN3N3D10D
EAN/GTIN:
     5059043527512
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 3,3 nH
Gleichstrom max. = 900mA
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Länge = 1mm
Tiefe = 0.6mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 1 x 0.6 x 0.5mm
Toleranz = ±0.5nH
Gleichstromwiderstand max. = 40mΩ
Serie = LQW15A_10
Resonanzfrequenz max. = 12GHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Murata-Drahtinduktivitäten der Serie 0402 LQW15A_10. Hochwertige Spuleninduktivitäten für VHF- und UHF-Anwendungen. Hohe Resonanzfrequenz. Niedrige Toleranz von Induktivitätswerten. Niedrigerer Gleichstromwiderstand als die Serie _00. Anwendungen: Hochfrequenzschaltungen für drahtlose Telekommunikationsgeräte wie Bluetooth, GSM, WLAN.
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 nH
Gleichstrom max.:
900mA
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Länge:
1mm
Tiefe:
0.6mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
1 x 0.6 x 0.5mm
Toleranz:
±0.5nH
Gleichstromwiderstand max.:
40mΩ
Serie:
LQW15A_10
Resonanzfrequenz max.:
12GHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 7926441, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQW15AN3N3D10D, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27279
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0466*
€ 0,199*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,67*
1000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.