Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW15A_10 Drosselspule, 2,2 nH 1A, 0402 (1005M) Gehäuse 1mm / ±0.2nH, 14GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7926423
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN2N2C10D
EAN/GTIN:
     5059043530680
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 2,2 nH
Gleichstrom max. = 1A
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Länge = 1mm
Tiefe = 0.6mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 1 x 0.6 x 0.5mm
Toleranz = ±0.2nH
Gleichstromwiderstand max. = 27mΩ
Serie = LQW15A_10
Resonanzfrequenz max. = 14GHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Murata-Drahtinduktivitäten der Serie 0402 LQW15A_10. Hochwertige Spuleninduktivitäten für VHF- und UHF-Anwendungen. Hohe Resonanzfrequenz. Niedrige Toleranz von Induktivitätswerten. Niedrigerer Gleichstromwiderstand als die Serie _00. Anwendungen: Hochfrequenzschaltungen für drahtlose Telekommunikationsgeräte wie Bluetooth, GSM, WLAN.
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 nH
Gleichstrom max.:
1A
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Länge:
1mm
Tiefe:
0.6mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
1 x 0.6 x 0.5mm
Toleranz:
±0.2nH
Gleichstromwiderstand max.:
27mΩ
Serie:
LQW15A_10
Resonanzfrequenz max.:
14GHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 7926423, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQW15AN2N2C10D, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,215*
1
€ 5,90*
ab € 0,0551*
€ 0,2179*
2 Tage
38865
10
€ 14,99*
ab € 0,0474*
€ 0,2245*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.