Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21PG, 0805 (2012M), 2A, 2 x 1.25 x 0.85mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7926312
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21PG221SH1D
EAN/GTIN:
     5059043035116
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz = 220Ω
Nennstrom = 2A
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Gleichstromwiderstand max. = 45mΩ
Serie = BLM21PG

SMD 0805-Ferritfilter – Serie BLM21P. Filter bestehend aus einer Ferritperlen-Induktivität zum Entfernen von EMI aus Dauerspannungsleitungen. Starkstromausführung. Gehäusetyp: 0805. Temperatur: -55 °C → +125 °C. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Bei Rauschfrequenzen sind diese Ferritperlen so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Die Nickelsperrschicht-Struktur der äußeren Elektroden ermöglicht eine ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten Filter bestehend aus einer Ferritperlen-Induktivität sind zum Entfernen von EMI aus Dauerspannungsleitungen ausgelegt. BLM_P-Ferritperlen verfügen über niedrigen Gleichstromwiderstand, sodass sie ideal für Starkstromkreise sind. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz:
220Ω
Nennstrom:
2A
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Gleichstromwiderstand max.:
45mΩ
Serie:
BLM21PG
Weitere Suchbegriffe: 7926312, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM21PG221SH1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.