Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block PEL 230 -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 45W, 85 → 264V ac, 18V dc / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block PEL 230 -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 45W, 85 → 264V ac, 18V dc / 2.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-7923174
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PEL 230/18-2,5
EAN/GTIN:
     4016139043067
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 18V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 45W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 89mm
Breite = 72mm
Tiefe = 59mm
Serie = PEL 230
Wirkungsgrad = 83.0%

Einphasen-Netzteile Serie PEL 230. Die Serie PEL 230 ist eine Serie von einphasigen Schaltnetzteilen, die für die Installation in Bedientafeln in der Gebäudeautomatisierung optimiert wurden. Universeller Eingangsspannungsbereich Stabilisierte und einstellbare Ausgangsspannung Wirkungsgrad bis 88 % Betriebstemperatur: ‑25 °C bis +55 °C Schutzart IP20 Redundanzmodul PELR 24/24-5 erhältlich (Best.-Nr. 792-3183)
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
18V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
45W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
89mm
Breite:
72mm
Tiefe:
59mm
Serie:
PEL 230
Wirkungsgrad:
83.0%
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil block, 7923174, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Block, PEL230182,5, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,46*
€ 78,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,68*
€ 85,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,38*
€ 158,91*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,60*
€ 161,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.