Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner IEC/EN 60601-1 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 6A, Tafelmontage /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7922982
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9299-6-06
EAN/GTIN:
     5059041482295
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = IEC/EN 60601-1
Breite = 32mm
Tiefe = 55.6mm
Höhe = 49.8mm

FN9280 und FN9290 - IEC-Anschlussfilter. Ultrakompakte geschirmte IEC-Anschlussfilter der Serie FN9280 mit kombiniertem zweifachem Sicherungshalter und 2-poligem Wippschalter. Die Variante für Flanschmontage wird mit einem Kit geliefert, um entweder eine Front- oder Rückseitenmontage mit einer horizontalen oder vertikalen Montageplatte zu ermöglichen. Anwendungen für die Serie FN9280 und FN9290 umfassen tragbare elektrische und elektronische Geräte, Unterhaltungselektronik, EDV- und Bürogeräte, einphasige Netzteile, Schaltnetzteile sowie Prüf- und Messgeräte. Einstufiger Filter Gute Dämpfungsleistung Geschirmte Bauweise zum Schutz gegen Magnetfelder Kompaktes Gehäuse mit zweifachem Sicherungshalter und einem 2-poligen Wippschalter Flanschversion mit horizontalen und vertikalen verschraubten Montageplatten, die zur Front- und Rückseitenmontage montiert werden können Rastversion ebenfalls erhältlich Faston-Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
IEC/EN 60601-1
Breite:
32mm
Tiefe:
55.6mm
Höhe:
49.8mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Polarisationsfilter, Polfilter, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 7922982, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN9299606, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,90*
ab € 30,64*
€ 34,95*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 30,37*
€ 52,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.