Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nägel L. 13mm, Ø 1.4 mm, 1.8 mm, 2 mm, 2.65 mm, 3 mm, 3.35 mm, 3.75 mm, Typ Schraubnagel, Gipsplattennagel,


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nägel L. 13mm, Ø 1.4 mm, 1.8 mm, 2 mm, 2.65 mm, 3 mm, 3.35 mm, 3.75 mm, Typ Schraubnagel, Gipsplattennagel,
RS PRO Nägel L. 13mm, Ø 1.4 mm, 1.8 mm, 2 mm, 2.65 mm, 3 mm, 3.35 mm, 3.75 mm, Typ Schraubnagel, Gipsplattennagel,
Artikel-Nr.:
     108EL-7922929
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7922929
EAN/GTIN:
     5056070940154
Suchbegriffe:
Drallnagel
Gewindenagel
Schraubnagel
drallnagel
Schaft = Ring
Finish = Galvanisiert
Länge = 13 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm, 65 mm, 75mm
Kopftyp = Stiftnagel, rund
Material = Stahl
Gewicht = (10) 500g

RS PRO 9
Weitere Informationen:
Schaft:
Ring
Finish:
Galvanisiert
Länge:
13 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm, 65 mm, 75mm
Kopftyp:
Stiftnagel, rund
Material:
Stahl
Gewicht:
(10) 500g
Weitere Suchbegriffe: 7922929, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nägel, RS PRO, 500GMNAILASSRS, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Nails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 63,99*
€ 76,15
pro Kit
ab 2 Kits
€ 63,06*
€ 75,04
pro Kit
ab 5 Kits
€ 60,40*
€ 71,88
pro Kit
ab 10 Kits
€ 56,59*
€ 67,34
pro Kit
ab 20 Kits
€ 56,17*
€ 66,84
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 47,92*
€ 57,02
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
537007
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.