| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7918743 Herst.-Nr.: 74HC4066BQ,115 EAN/GTIN: 5059043513294 |
| |
|
| | |
| Pinanzahl = 14 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = VQFN Abmessungen = 3.1 x 2.6 x 0.95mm Betriebstemperatur min. = -40 °C
Decoder/Multiplexer Familie 74HC, Nexperia. Decoder, Multiplexer, Demultiplexer und analoge Schalter von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS Weitere Informationen: | | Pinanzahl: | 14 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | VQFN | Abmessungen: | 3.1 x 2.6 x 0.95mm | Betriebstemperatur min.: | -40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, 7918743, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Nexperia, 74HC4066BQ,115, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs |
| | |
| |