Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 3.2A 153.6W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 3.2A 153.6W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen,
MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 3.2A 153.6W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen,
MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 3.2A 153.6W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-7911086
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     7911086
EAN/GTIN:
     5056112158561
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 48v
schaltnetzteil geschlossen
mean well schaltnetzteil geschlosse...
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 3.2A
Nennleistung = 153.6W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 199mm
Breite = 99mm
Tiefe = 30mm
Wirkungsgrad = 90%
Gewicht = 600g

UL60950-1, UL62368-1 / TÜV EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16 / CCC GB4943 / CB IEC60950-1, IEC62368-1. Serie RSP-150, Netzteil mit Einfachausgang mit PFC-Funktion. Die Serie RSP-150 ist eine neue Generation von flachen geschlossenen AC/DC-Schaltnetzteilen mit 150 W und Einfachausgang. Dieses Schaltnetzteil wurde in der Höhe um 40 % verkleinert, von 50 mm der vorherigen Modelle auf 30 mm. Das RSP-150 bietet eine moderne Hochleistungs-Schaltkreistopologie und eine Leistungsfaktorkorrektur und hat einen Wirkungsgrad von bis zu 90 %. Dieses geschlossene Netzteil kann von –30 °C bis +40 °C mit Kühlung durch freie Luftkonvektion oder +50 °C Umgebungstemperatur unter Volllast und so gar bis +70 °C bei geeigneter Leistungsverringerung betrieben werden. Das RSP-150 bietet eine EIN/AUS-Fernsteuerung sowie Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur. Dieses AC/DC-Netzteil erfüllt die ITE-Anforderungen gemäß UL, CUL, TÜV, CCC, CB und CE sowie die Zertifizierungen gemäß TÜV EN 61558-1 und EN 61558-2-16, und es erfüllt die Anforderungen an Haushaltsgeräte für den europäischen Markt. Anwendungen umfassen industrielle Automatisierungssysteme, mechanische und elektrische Ausrüstung, Haushaltsgeräte, Messgeräte oder jegliche anderen Systeme, die flache 1-HE-Installationen benötigen. Flache Bauweise mit 30 mm Höhe, geeignet für 1-HE-Montage Universal-AC-Eingangsbereich: 85 bis 264 V Integrierte aktive PFC-Funktion Hoher Wirkungsgrad bis 90 % Lüfterlose Bauweise, Kühlung durch freie Luftkonvektion Betriebsbereich: –30 bis +70 °C Schutz: Kurzschluss / Überlastung / Überspannung / Übertemperatur Integrierte Konstantstrombegrenzung Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung LED-Signalleuchte für Betriebsanzeige 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
3.2A
Nennleistung:
153.6W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
199mm
Breite:
99mm
Tiefe:
30mm
Wirkungsgrad:
90%
Gewicht:
600g
Weitere Suchbegriffe: 7911086, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, MEAN WELL, RSP15048RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.