| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7906885 Herst.-Nr.: 7906885 EAN/GTIN: 5056112158516 |
| |
|
| | |
| Farbe = Grün Anwendung = Hygiene Inklusive Bürste = Ja
RS Pro Kehrschaufel- und. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke ist ein hochwertiger Staubpfanne- und Bürstensatz. Dieses Set wurde hauptsächlich für den Einsatz im Freien hergestellt, kann aber auch in Innenräumen auf Hartböden verwendet werden, was es zu einer fantastischen Lösung für die Reinigung macht. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Die "Lippe" aus Gummi hilft bei der Aufnahme von mehr Schmutz ;/li> ;li>Aufgrund des großen Sammelbereichs muss die Handschaufel nicht so oft geleert werden ;/li> ;li>Gerillte "Zähne" am äußeren Rand der Handschaufel helfen, Schmutz vom Handfeger zu entfernen ;/li> ;li>Der Handfeger ist lackiert, um ihn bei Verwendung im Freien vor den Elementen zu schützen ;/li> ;li>Hergestellt mit steifen, haltbaren PVC-Borsten ;/li> ;li>Das Set wird in Großbritannien montiert und ist aus FSC-Holz gefertigt ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Dieser Kehrschaufel- und Bürstensatz bietet eine fantastische Anwendung in der Hygiene. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Anwendung: | Hygiene | Inklusive Bürste: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kehrschaufelset grün, kehrgarnitur, 7906885, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Kehrschaufel & Besen, RS PRO, RSP0014GSET, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Dust Pans & Brushes |
| | |
| |