Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polychloropren Achsmanschette 2, 32mm, Ø 16.5mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polychloropren Achsmanschette 2, 32mm, Ø 16.5mm x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7906835
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7906835
EAN/GTIN:
     5056112158394
Suchbegriffe:
7906835
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Achsmanschetten
Bohrung = 16.5mm
Gesamtlänge = 40mm
Gesamtdurchmesser = 32mm
Material = Polychloropren
Größe = 2

Manschetten. Diese Manschetten bestehen aus langlebigem Synthetikgummi und sind beständig gegen die meisten Öle, Chemikalien und Fett. Sie bieten Schutz für Kreuzgelenke vor dem Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen und helfen dabei, die Schmierung von Gleitlagern zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. Einfacher Einbau mit zwei Kabelbindern zur Befestigung der Manschette in Einbaulage. Bitte beachten Sie, dass ZWEI Manschetten erforderlich sind, um Doppelkreuzgelenke zu schützen.
Weitere Informationen:
Bohrung:
16.5mm
Gesamtlänge:
40mm
Gesamtdurchmesser:
32mm
Material:
Polychloropren
Größe:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.