Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Holzmeißel, 25,0 mm, Kohlenstoffstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley Holzmeißel, 25,0 mm, Kohlenstoffstahl
Stanley Holzmeißel, 25,0 mm, Kohlenstoffstahl
Stanley Holzmeißel, 25,0 mm, Kohlenstoffstahl
Stanley Holzmeißel, 25,0 mm, Kohlenstoffstahl
Stanley Holzmeißel, 25,0 mm, Kohlenstoffstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-7904817
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-16067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7904817
Handwerkzeuge
Hämmer & Abrisswerkzeuge
Meißel
Klingenbreite = 25,0 mm
Klingenmaterial = Kohlenstoffstahl
Stückzahl = 1
Meißel Typ = Holz
Länge = 116mm

Stanley FatMax® Side Strike Chisel. Der erstklassige Side Strike Chisel von Stanley FatMax mit seiner einzigartigen Schneide an der Seite der Klinge. Er ist eine ideale Lösung für Abriss, Schneiden usw. Der Meißel besteht aus professionellem, gehärtetem Chromstahl aus Kohlenstoffstahl, der eine überlegene Haltbarkeit und Kantenbindung garantiert. Sowohl die seitliche Schlagfläche als auch die Schlagkappe bestehen aus massivem Stahl für hohe Leistung und Sicherheit im Einsatz. Der Zweikomponenten-Griff ist komfortabel zu bedienen und wurde zur Reduzierung von Vibrationen entwickelt. Dieser Side Strike Chisel ist ein großartiges Werkzeug für jede professionelle Anwendung. Eigenschaften und Vorteile:. Schärfte Seitenkante zum Zerkleinern, Schneiden, Rasieren und Formen Hartschalenkappe aus Stahl für Haltbarkeit und Verwendung mit Stahlhämmern Gemäßigte, professionelle Klinge aus Carbon-Chrom für eine Durable Schneide und maximale Kantenbindung Die beliebteste Klingenbreite von 25 mm (1") Stahlkern für eine lange Lebensdauer Bi-Material-Griff für einen komfortablen Griff und eine präzise Bedienung Gehärtete Schlagkappe für Oberflächen für hervorragende Strapazierfähigkeit. Typische Anwendungen:. Meißel sind Werkzeuge zum Schneiden oder Biegen von harten Materialien wie Beton, Metall, Stein oder Holz. Meißel können je nach Verwendungsart aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedetem Stahl, gehärtetem Stahl, HCS, Vanadium-Stahl o. Ä. bestehen. Häufige Einsatzgebiete von Meißeln sind: Holzbearbeitung Metallbearbeitung Steinbearbeitung Präzisionsschneiden Abriss. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Ist dieser Meißel gehärtet? ;/i> Ja, dieser qualitativ hochwertige Side Strike Chisel wurde für erhöhte Sicherheit bei der Verwendung und für eine lange Lebensdauer geschmiedet. ;i>Haben Sie Schleifsteine für Mei
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
25,0 mm
Klingenmaterial:
Kohlenstoffstahl
Stückzahl:
1
Meißel Typ:
Holz
Länge:
116mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.