Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 38mA, 1 Linearregler SOT-89, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7904678
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXTR2005Z-7
EAN/GTIN:
     5059043540832
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 300 mV
Load-Regulation = –400 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 900µA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 4.6mm

Lineare Spannungsregler, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
300 mV
Load-Regulation:
–400 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
900µA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7904678, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, ZXTR2005Z7, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.