Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 38mA, 1 Linearregler SOT-89, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7904669
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXTR2005Z-13
EAN/GTIN:
     5059043338095
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 300 mV
Genauigkeit = ±10%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-89
Pinanzahl = 3
Nennleistung = 1.7W
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
Eingangsspannung min. = 10 V
Breite = 2.6mm

Lineare Spannungsregler, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
300 mV
Genauigkeit:
±10%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-89
Pinanzahl:
3
Nennleistung:
1.7W
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Eingangsspannung min.:
10 V
Breite:
2.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7904669, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, ZXTR2005Z13, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.