| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7904473 Herst.-Nr.: PE30L0FL223KLB EAN/GTIN: 5059040698215 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 22kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 1 Leistung = 1.5W Widerstandselement = Logarithmisch Elementwerkstoff = Cermet Montageart = Frontplattenmontage Anschlussart = Lötöse Schaftlänge = 25mm Schaftdurchmesser = 6 mm Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle
Befestigungsmutter und Federring. Achsmaßmessung inklusive Buchse. Vishay-Potenziometer gemäß Schutzart IP67 für das Militär / in professioneller Ausführung - Serie PE30. Vishay bietet Ihnen eine Reihe brillanter Potentiometer. Diese Potentiometer sind von höchster Bauqualität und eignen sich hervorragend für militärische und professionelle Anwendungen. Sie verfügen über ein vollständig abgedichtetes Gehäuse und erfüllen die Schutzart IP67, was sie in jedem Szenario hervorragend einsetzen. Diese Potentiometer verfügen über ein Cermet-Element mit Durchgangsbohrung. Eigenschaften und Vorteile:. 19,7-mm-Gehäuse Hohe Nennleistung bei 70 °C. Ausgezeichnete thermische Stabilität Robuste Konstruktion mit vollständig abgedichtetem Gehäuse. Schutzart IP67 Anschlüsse für 0,11 Zoll Buchsen, 0,5mm dick Kontaktwiderstand Abweichung 3% oder 3 Ω, was auch immer größer ist. Isolationswiderstand von 105 mΩ bei 500 Vdc Umweltklasse 55/125/56 Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 22kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 1.5W | Widerstandselement: | Logarithmisch | Elementwerkstoff: | Cermet | Montageart: | Frontplattenmontage | Anschlussart: | Lötöse | Schaftlänge: | 25mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Betätigungselementtyp: | Geschlitzte Welle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1,5w, 7904473, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, PE30L0FL223KLB, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |