| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7904362 Herst.-Nr.: P11S1V0FLSY00102KA EAN/GTIN: 5059040662254 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 1kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 1 Leistung = 1W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Cermet Montageart = Frontplattenmontage Anschlussart = Lötöse Schaftlänge = 25mm Schaftdurchmesser = 6 mm Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle
CECC 41301-004; NFC 83253; LNZ, GAM T1. Federring und Mutter aus Metall. Serie P11, 12 mm. Cermet-Potenziometer mit Metallgehäuse/-achse Tafelmontage, Lötstiftanschlüsse Einfach- und Tandemausführung, linear oder logarithmisch Isolationswiderstand >1000 GΩ bei 500 Vdc Umweltklasse 55/125/56 Gehäuseschutzklasse IP64 Lineare Bahnen 1 W, logarithmische Bahnen 0,5 W Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 1kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 1W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Cermet | Montageart: | Frontplattenmontage | Anschlussart: | Lötöse | Schaftlänge: | 25mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Betätigungselementtyp: | Geschlitzte Welle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 7904362, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P11S1V0FLSY00102KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |