Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P16, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay P16, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7904170
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16NM103MAB15
EAN/GTIN:
     5060641227797
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 9.4mm
Schaftdurchmesser = 16 mm
Betätigungselementtyp = Runde Welle

Mutter, Federring und Dichtring. Drehknopfpotenziometer Vishay Serie P16. Der P16 ist ein revolutionäres Konzept in Potenziometern für Frontplattenmontage. Dieses einzigartige Design besteht aus einem Drehknopf und verfügt über ein Cermet-Potenziometer. Nur die Befestigungsteile und Klemmen befinden sich auf der Rückseite der Platte, wodurch der erforderliche Abstand auf ein Minimum reduziert wird. Prüfung gemäß CECC 41000 oder IEC 60393-1 P16 - Version für Profis und Industrie Anwendungen (Cermet) 1 W bei 40 °C. Kompakt (integriert) Hohe Durchschlagsfestigkeit: 2500 V eff Vollständig abgedichtet und mit Platte abgedichtet Metallische oder Kunststoffknopfoptionen Individueller Knopf auf Anfrage
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
9.4mm
Schaftdurchmesser:
16 mm
Betätigungselementtyp:
Runde Welle
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 7904170, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P16NM103MAB15, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.