Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotherm Piccolo P116 PID Temperaturregler, 3 x Logik, Relais Ausgang, 24 V ac/dc, 48 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eurotherm Piccolo P116 PID Temperaturregler, 3 x Logik, Relais Ausgang, 24 V ac/dc, 48 x 48mm
Eurotherm Piccolo P116 PID Temperaturregler, 3 x Logik, Relais Ausgang, 24 V ac/dc, 48 x 48mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7903596
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     P116/CC/VL/LRR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperaturregler eurotherm
Ausgangstyp = Logik, Relais
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 3
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Kommunikationsmodul verfügbar = Ja
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP66
Serie = Piccolo P116
Display-Farbe = Orange, Grün

P116 - Temperatur/Prozess-Controller 48 x 48 mm. Piccolo ;sup>TM ;/sup>-Controller der Serie P116 bieten Präzisions-PID-Steuerung von Temperatur und anderen Prozessen mit vielen erweiterten Merkmalen, die in dieser Controller-Klasse normalerweise nicht zu finden sind. Ausgelegt für hervorragende Leistung in einem erschwinglichen Paket, das eine vollständige Lösung für eine große Vielfalt an Anwendungen bietet. Präzisions-PID-Steuereinheit, 48 x 48 mm Vereinfachte und anpassbare Bediener-MMS Dreifarbiges LED-Display mit hoher Sichtbarkeit Abwischbare Frontplatte Leichter Zugang zu Parametrisierung und Betrieb Hohe Zuverlässigkeit und Qualität Zeitgeber für Rampe/Absenkung und Sanftanlauf Eliminierung von Übersteuerung Schätzung des Energieverbrauchs Erkennung von Heizgerätfehlern Digitaler Sollwert-Neuübertragung Analoge Neuübertragung Funktion für Widerruf des Wiederherstellungszeitpunkts Konfigurationsadapter iTools-Assistent
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Logik, Relais
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
3
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Kommunikationsmodul verfügbar:
Ja
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP66
Serie:
Piccolo P116
Display-Farbe:
Orange, Grün
Weitere Suchbegriffe: temperatur regler, 7903596, Automation, Prozessautomation, Eurotherm, P116CCVLLRR, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,38*
€ 370,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,63*
€ 361,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.