Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 5A 12V dc Spule / 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fujitsu Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 5A 12V dc Spule / 200mW
Artikel-Nr.:
     108EL-7903322
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FTR-F3AA012E-HA
EAN/GTIN:
     5059045286905
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 277V ac
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 20.3mm
Spulenwiderstand = 720Ω
Spulenleistung = 200mW
Betriebstemperatur max. = +70°C
Schaltleistung DC max. = 150 W

Fujitsu Relais, nicht rastendDas Fujitsu FTR-F3-Relais für Leiterplattenmontage ohne Verriegelung verfügt über eine Kontaktkonfiguration von 1-poligem Umschalter. Er wird mit 12 V dc Coil Voltage und 5 A Schaltstrom betätigt. Er verfügt über eine hohe Montagedichte und eine hohe Isolierung.Eigenschaften und VorteileKadmiumfreier Kontakt für Umweltprogramm Die Coil Power beträgt 200 mW Coil Widerstand ist 720 Ohm Isolierung zwischen Coil und Kontakt: 10 kV Die Durchschlagsfestigkeit beträgt 4 kV Relais mit Kunststoffversiegelung Leiterplatten-Anschlussklemme TerminalZertifizierungenCSA-zertifiziert UL-Zulassung VDE-zugelassen SEMKO-Zulassung CQC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
277V ac
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
20.3mm
Spulenwiderstand:
720Ω
Spulenleistung:
200mW
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Schaltleistung DC max.:
150 W
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais 12v, miniaturrelais, leiterplattenklemme 1polig, 7903322, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Fujitsu, FTRF3AA012EHA, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 1,68*
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,23*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.