Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FTR-B3 Signalrelais SMD Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fujitsu FTR-B3 Signalrelais SMD Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-7903316
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FTR-B3SA012Z-B10
EAN/GTIN:
     5059045291572
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Serie = FTR-B3
Länge = 10.6mm
Tiefe = 7.2mm
Höhe = 5.45mm
Anschluss Typ = SMD
Anwendungs Typ = Signal
Spulenwiderstand = 1028Ω

UL, CSA. Miniaturrelais, Serie FTR-B3. Serie FTR-B3 2-polige Ultraminiatur-Signalrelais von Fujitsu sind sehr flach (unter 6 mm), haben eine breiten Betriebsbereich, Anschlussklemmen mit DIL-Rastermaß und eine abgedichtete Kunststoffabdeckung. Geschlitzte Kontakte für höhere Zuverlässigkeit Kontaktbelastbarkeit 1 A @ 30 V dc / 0,3 A @ 125 V ac (Widerstand) Maximaler Strom 2 A
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Serie:
FTR-B3
Länge:
10.6mm
Tiefe:
7.2mm
Höhe:
5.45mm
Anschluss Typ:
SMD
Anwendungs Typ:
Signal
Spulenwiderstand:
1028Ω
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, miniaturrelais 12v, miniaturrelais, 7903316, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Fujitsu, FTRB3SA012ZB10, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,18*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.