Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7902896
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM2310BECADJR
EAN/GTIN:
     5059043319070
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung min. = 0,6 V
Ausgangsspannung max. = 5,5 V
Eingangsspannung min. = 2,7 V
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom max. = 2A
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Schaltregler = Jamm

Abwärts-Schaltregler, Diodes Inc. Eine Reihe von Spannungs-Abwärtsreglern von DiodesZetez, passend für eine Vielzahl von Anforderungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
0,6 V
Ausgangsspannung max.:
5,5 V
Eingangsspannung min.:
2,7 V
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom max.:
2A
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Schaltregler:
Jamm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 7902896, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, DiodesZetex, PAM2310BECADJR, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 126 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.