Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Printklemme / Buchse Gerade, für Durchsteckmontage, 6-polig / 2-reihig, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Printklemme / Buchse Gerade, für Durchsteckmontage, 6-polig / 2-reihig, Raster 5.08mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7901199
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7901199
EAN/GTIN:
     5056112156680
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 5.08mm
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Buchse
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 25A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 300 V
Länge = 10.16mm

Anschlussklemmenblock zur Stapelung mit 5,08 mm Rastermaß. Eine professionelle Serie von Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcken zur Stapelung mit 5,08 mm Rastermaß. Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke der Serie MB312-508 zur Stapelung haben rechteckige verzinnte PC-Enden mit den Abmessungen 0,8 x 0,8 mm x 3,5 mm Länge, sie sind für Draht 12-26 AWG geeignet und haben Schlitzschrauben. Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke der Serie MB422-508 zur Stapelung haben rechteckige verzinnte PC-Enden mit den Abmessungen 1,0 x 0,8 mm x 3,5 mm Länge, sie sind für Draht 12-24 AWG geeignet und haben POZIDRIV®-Kopfschrauben. Verschiedene Positionen verfügbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
5.08mm
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
25A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
300 V
Länge:
10.16mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 6-polig, leiterplattenklemme, rs pro leiterplattensteckverbinder, 7901199, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, RS PRO, MB432508MA06, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1700011
ab € 0,18*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.