Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7901130
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7901130
EAN/GTIN:
     5056112156482
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 7.62mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Buchse
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 25A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 300 V
Tiefe = 18mm

Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke mit 7,62 mm Rastermaß. Eine Serie von Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcken mit 7,62 mm Rastermaß für Draht 12-24 AWG mit Schrauben-Zugfederklemmenterminierungsmethode. Diese Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke mit 7,62 mm Rastermaß haben rechteckige verzinnte PC-Enden mit den Abmessungen 1 x 0,8 mm x 3,4 mm Länge.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
7.62mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
25A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
300 V
Tiefe:
18mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro printklemme 2-polig, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 2-polig, 7901130, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, RS PRO, MB422762MA02Z, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1700011
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.