| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7900907 Herst.-Nr.: 7900907 EAN/GTIN: 5056112155812 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 3.81mm Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Nennstrom = 10.0A Betriebsspannung = 300,0 V
3,81 mm Stiftleisten mit Anschlussklemmenblock. Eine professionelle Serie von Stiftleisten mit 2-teiligem Kabel-Platinen-Anschlussklemmenblock für die Leiterplattendurchgangsmontage mit 3,81 mm Rastermaß. Für passende 2-teilige Anschlussklemmenblockstecker siehe Best.-Nr. ; 790-0831 790-0831 für Schraub- und ; 790-0853 790-0853 für Push-In-Varianten (typisch). Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 3.81mm | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 10.0A | Betriebsspannung: | 300,0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, rs pro stiftleiste, 7900907, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, ME03038102, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |