Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 6639, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±15% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7899393
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6639S-301-103
EAN/GTIN:
     5059043515809
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Servopotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Löt-Drehkopf
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = 6639

22 mm-Servopotenziometer, Buchsenmontage, Baureihe 6639. Kontinuierliches, mit Buchse montiertes Präzisions-Drehpotenziometer Benötigt minimalen Platz hinter der Tafel Robuste Qualitäts-Ausführung - hohe Lebensdauer Effektiver Elektrischer Winkel 340 ° Element aus leitfähigem Kunststoff
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Löt-Drehkopf
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
6639
Weitere Suchbegriffe: Servopotenziometer, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 7899393, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 6639S301103, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596935
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.