Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RW20117 Wickel Lastwiderstand 47Ω ±5% / 72W, Röhrenförmig Schraubanschluss, -55°C → +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7898447
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RW20117A470JB15
EAN/GTIN:
     5059040843974
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
Widerstand = 47Ω
Leistung = 72W
Serie = RW20117
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +450°C

Serie RW, 72 W. Montage: gelöteter AN-Kragen. Kombiniert eine hohe Nennleistung mit ausgezeichneter Lebensdauer Spannungsfestigkeit: 1000 V RMS Isolationswiderstand: 100 MΩ Erfüllt die härtesten Anforderungen der Spezifikation NF C 93214
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
72W
Serie:
RW20117
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+450°C
Weitere Suchbegriffe: 7898447, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RW20117A470JB15, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.