Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RW20117 Wickel Lastwiderstand 10Ω ±5% / 72W, Röhrenförmig Schraubanschluss, -55°C → +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7898438
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RW20117A100JB15
EAN/GTIN:
     5059040737396
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
Widerstand = 10Ω
Leistung = 72W
Serie = RW20117
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +450°C

Serie RW, 72W. Hohe Verlustleistung Lange Lebensdauer Entsprechen strengsten Anforderungen (Norm NF C 93214)
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
72W
Serie:
RW20117
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+450°C
Weitere Suchbegriffe: 7898438, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RW20117A100JB15, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.