| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7898429 Herst.-Nr.: RW20117A103JB15 EAN/GTIN: 5059040843967 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 10kΩ Leistung = 72W Serie = RW20117 Gehäuse-Form = Röhrenförmig Toleranz = ±5% Technologie = Wickel Anschlussart = Schraub Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +450°C
Serie RW, 72 W. Montage: gelöteter AN-Kragen. Kombiniert eine hohe Nennleistung mit ausgezeichneter Lebensdauer Spannungsfestigkeit: 1000 V RMS Isolationswiderstand: 100 MΩ Erfüllt die härtesten Anforderungen der Spezifikation NF C 93214 Weitere Informationen: | | Widerstand: | 10kΩ | Leistung: | 72W | Serie: | RW20117 | Gehäuse-Form: | Röhrenförmig | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Wickel | Anschlussart: | Schraub | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +450°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7898429, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RW20117A103JB15, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors |
| | |
| |