Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RWST25168 Wickel Lastwiderstand 1kΩ ±5% / 160W, Röhrenförmig Schraubanschluss, -55°C → +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7898407
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RWST25168A1001JB06
EAN/GTIN:
     5059040731905
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 160W
Serie = RWST25168
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +450°C

Glasierte Hochleistungs-Drahtwiderstände - 72 W → 700 W. Glasierte Hochleistungs-Drahtwiderstände Vishay Sfernice Serie RW und RWST Elektrisches Antriebsmodell für den Einsatz in Starkstromanwendungen Geeignet für den Einsatz unter extrem schwierigen Bedingungen, die sich durch wiederholte Übergangsspannungen und Überlastungen auszeichnen Anwendung: elektrische Antriebe. Norm: NF 93214
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
160W
Serie:
RWST25168
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+450°C
Weitere Suchbegriffe: 7898407, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RWST25168A1001JB06, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,94*
€ 256,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.