Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Gleitlager, 24 V dc / 3.9W, 60 x 60 x 25mm, 5100U/min, 28cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DC-Axiallüfter, Gleitlager, 24 V dc / 3.9W, 60 x 60 x 25mm, 5100U/min, 28cfm
RS PRO DC-Axiallüfter, Gleitlager, 24 V dc / 3.9W, 60 x 60 x 25mm, 5100U/min, 28cfm
Artikel-Nr.:
     108EL-7897864
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7897864
EAN/GTIN:
     5056112154792
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 60mm
Strom max. = 160mA
Abmessungen = 60 x 60 x 25mm
Geräuschpegel = 40dB
Lüfterdrehzahl = 5100U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Gleitlager

DC-Axiallüfter mit abgedichteter Lagerhülse, RS Pro. DC-Axiallüfter mit abgedichteter Lagerhülse von RS sind eine kompakte und zuverlässige Mehrzwecklösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Die abgedichtete Hülsentechnologie bietet eine kostengünstige Alternative zu Lüftern mit Kugellagern bei längerer Lebensdauer als Standardlüfter mit Gleitlager. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Abgedichtete Hülsen halten das Lagerschmiermittel zurück Lange Lebensdauer Schwarze Bauweise. Was ist der Unterschied zwischen einem Gleitlager und einem kugelgelagerten Lüfter?. Gleitlager-Axiallüfter gelten als die kostengünstigere Variante eines Kühlventilators. Dies beinhaltet sowohl den Kaufpreis als auch die Betriebskosten, da sie für ihre Energiesparmöglichkeiten bekannt sind. Ein gleitgelagerter Lüfter wäre eine bessere Option innerhalb einer Anwendung, die geringe Wärme erzeugt, bei Versionen mit hoher Wärmeentwicklung wäre ein kugelgelagerter Lüfter vorzuziehen. Was ist der Vorteil eines RS Pro Axiallüfters mit abgedichteter Hülse?. Eine abgedichtete Hülse, im Gegensatz zu einem Standard-Lüftergleitlager, erhöht die voraussichtliche Lebensdauer des Axiallüfters erheblich. Normalerweise wäre ein Gleitlager nicht so langlebig wie ein Kugellager, aber das abgedichtete Gleitlager hält Schmiermittel zurück, das sich sonst mit der Zeit verschlechtern würde. Wofür werden Axiallüfter verwendet?. Axiallüfter werden in allen Branchen, in denen das Kühlen von Bauteilen oder Maschinen unentbehrlich ist, verwendet. Ventilatoren arbeiten, indem sie Luft über eine Oberfläche ziehen, um sie zu kühlen, oder indem sie heiße Luft wegdrücken, um sie zu kühlen. Dies ist in Alltagsgegenständen wie einem Desktop-PC, wo der Axiallüfter den Prozessor abkühlen würde, um den reibungslosen Betrieb des Computers zu gewährleisten, unerlässlich. Andere gebräuchliche Anwendungen von Axiallüftern. Server-Racks – Axiallüfter werden verwendet, um Hubs, Router und Patchfelder kühl zu halten. Elektrische Schaltschränke und Zählerschränke – installiert in Schaltschränken und Zählerschränken, um die Komponenten zu kühlen und zu schützen und so einen vorzeitigen Ausfall zu verhindern. Produktionslinien oder Bereiche, in denen Motoren ständig im Einsatz sind, was die Lebensdauer des Getriebes und des Motors verlängert.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
60mm
Strom max.:
160mA
Abmessungen:
60 x 60 x 25mm
Geräuschpegel:
40dB
Lüfterdrehzahl:
5100U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 7897864, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD602524HHSS, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.