Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD Drosselspule, 47 μH 1.03A 7.3mm / ±20%, 10MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-PD Drosselspule, 47 μH 1.03A 7.3mm / ±20%, 10MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-7897145
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447779147
EAN/GTIN:
     5059042288490
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 1.03A
Länge = 7.3mm
Tiefe = 7.3mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 7.3 x 7.3 x 4.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 260mΩ
Serie = WE-PD
Resonanzfrequenz max. = 10MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

SMD-Leistungsinduktivitäten, Typ WE-PD (Kunststoffbasis 6033 - 7345). Magnetische geschirmt Ausführung, daher schwaches Leckstromfeld Gute Lagerfähigkeit Geringe Eigenverluste Höchstmögliche Stromlast für SMD-Induktivitäten Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C Empfohlenes Lötprofil: Reflow Anwendungen: Schaltregler mit niedrigen Betriebsspannungen, integrierte DC/DC-Wandler, perfekt geeignet für Schaltregler mit extrem hohem Wirkungsgrad (>86%), Grafikkarten
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
1.03A
Länge:
7.3mm
Tiefe:
7.3mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
7.3 x 7.3 x 4.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
260mΩ
Serie:
WE-PD
Resonanzfrequenz max.:
10MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7897145, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447779147, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.