Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD Drosselspule, 47 μH 3.8A, 1210 Gehäuse 12mm / ±20%, 6.5MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7896805
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447709470
EAN/GTIN:
     5059042369946
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 3.8A
Gehäuse-Form = 1210
Länge = 12mm
Tiefe = 12mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 12 x 12 x 10mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 60mΩ
Serie = WE-PD
Resonanzfrequenz max. = 6.5MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

SMD-Leistungsinduktivitäten, Typ WE-PD (Metallbodenplatte 1260 - 1210). Magnetische geschirmt Ausführung, daher schwaches Leckstromfeld Gute Lagerfähigkeit Geringe Eigenverluste Höchstmögliche Stromlast für SMD-Induktivitäten Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C Empfohlenes Lötprofil: Reflow Anwendungen: Schaltregler mit niedrigen Betriebsspannungen, integrierte DC/DC-Wandler, perfekt geeignet für Schaltregler mit extrem hohem Wirkungsgrad (>86 %), Grafikkarten
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
3.8A
Gehäuse-Form:
1210
Länge:
12mm
Tiefe:
12mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
12 x 12 x 10mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
60mΩ
Serie:
WE-PD
Resonanzfrequenz max.:
6.5MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7896805, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447709470, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.