Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinfa -Phasen Akkuladegerät DIN-Schienen Netzteil 61W, 90 → 264V ac, 13.6V dc / 4.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Chinfa -Phasen Akkuladegerät DIN-Schienen Netzteil 61W, 90 → 264V ac, 13.6V dc / 4.5A
Chinfa -Phasen Akkuladegerät DIN-Schienen Netzteil 61W, 90 → 264V ac, 13.6V dc / 4.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-7894067
Hersteller:
     Chinfa
Herst.-Nr.:
     DBR60-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Akkuladegerät
Ausgangsspannung = 13.6V dc
Ausgangsstrom = 4.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Nennleistung = 61W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 90mm
Breite = 57mm
Tiefe = 114mm
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage

DBR30/60 W DIN-Schienen-Batterieladegerät. DIN-Schienen-Batterieladegeräte für Industrieanwendungen mit integriertem Verpolungsschutz. Akkuladegeräte für DC-Sicherungssysteme, die ideal für Bleiakkus Universaler Netzeingang 120 - 375 V dc, 90 - 264 V ac Kurzschlussschutz Interner Eingangsfilter 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Typ:
Akkuladegerät
Ausgangsspannung:
13.6V dc
Ausgangsstrom:
4.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Nennleistung:
61W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
90mm
Breite:
57mm
Tiefe:
114mm
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil, 7894067, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Chinfa, DBR6012, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.