Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7891229
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RPS0500DH47R0JB
EAN/GTIN:
     5059040852631
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 500w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 47Ω
Leistung = 500W
Serie = RPS500
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstände für 500 W, nicht induktiv – Serie RPS500DH. Dickschicht-Leistungswiderstände, nicht induktiv Zur Verwendung mit einem Kühlkörper, um eine hohe Nennleistung von 500 W bei 70 °C zu erreichen Hält starker Impulsüberlastung stand Einfache Installation Diagonale Anschlüsse Niedrige thermische Emission
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
500W
Serie:
RPS500
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 7891229, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RPS0500DH47R0JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1852306
ab € 62,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.