Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RPS500 Dickschicht Lastwiderstand 1kΩ ±5% / 500W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7891213
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RPS0500DH1001JB
EAN/GTIN:
     5059040683631
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 500w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 500W
Serie = RPS500
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstände für 500 W, nicht induktiv – Serie RPS500DH. Dickschicht-Leistungswiderstände, nicht induktiv Zur Verwendung mit einem Kühlkörper, um eine hohe Nennleistung von 500 W bei 70 °C zu erreichen Hält starker Impulsüberlastung stand Einfache Installation Diagonale Anschlüsse Niedrige thermische Emission
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
500W
Serie:
RPS500
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 7891213, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RPS0500DH1001JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.