Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RTOP200V Dickschicht Lastwiderstand 100mΩ ±5% / 200W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7891115
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RTOP200VR100JB
EAN/GTIN:
     5059040869226
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 200w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 100mΩ
Leistung = 200W
Serie = RTOP200V
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -300ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +300ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstände für 100/200 W – Serie RTOP. Dickschichtwiderstände Vishay Sfernice Serie RTOP, nicht induktiv, in einem SOT-227B-Gehäuse Widerstände ermöglichen die Abführung von 100 W (RTOP 100) oder 200 W (TROP 200) bei Montage auf einem Kühlkörper bei 25 °C
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Leistung:
200W
Serie:
RTOP200V
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-300ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+300ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 7891115, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RTOP200VR100JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.