Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RTOP100V Dickschicht Lastwiderstand 470Ω ±5% / 100W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7891074
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RTOP100V4700JB
EAN/GTIN:
     5059040681569
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 470Ω
Leistung = 100W
Serie = RTOP100V
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstände für 100/200 W – Serie RTOP. Dickschichtwiderstände Vishay Sfernice Serie RTOP, nicht induktiv, in einem SOT-227B-Gehäuse Widerstände ermöglichen die Abführung von 100 W (RTOP 100) oder 200 W (TROP 200) bei Montage auf einem Kühlkörper bei 25 °C
Weitere Informationen:
Widerstand:
470Ω
Leistung:
100W
Serie:
RTOP100V
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 7891074, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RTOP100V4700JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.