Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RPH100 Dickschicht Lastwiderstand 100mΩ ±5% / 100W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7890964
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RPH100VR1000JB
EAN/GTIN:
     5059040844544
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 100mΩ
Leistung = 100W
Serie = RPH100
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -300ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +300ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstände 100 W. Dickschicht-Leistungswiderstände für 100 W Vishay Sfernice Serie RPH100 Dieses neue Gehäuse wurde als eine Erweiterung der RCH-Serie entwickelt Induktionsfrei Gute Reaktion auf Überlasten und geringe Abstrahlung vom Gehäuse
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Leistung:
100W
Serie:
RPH100
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-300ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+300ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 7890964, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RPH100VR1000JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.