Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RPS250 Dickschicht Lastwiderstand 1Ω ±5% / 250W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7890958
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RPS0250DH1R00JBZA3
EAN/GTIN:
     5059040847088
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 250w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 1Ω
Leistung = 250W
Serie = RPS250
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstände 250 W und 500 W. Dickschichtwiderstände Vishay Sfernice Serie RPS, nicht induktiv, für Kühlkörpermontage Besonders passend für Anwendungen mit hohen Impulsstärken Einfache Montage und optimierte Gehäuseausschnitte Geringe Wärmeabstrahlung
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
250W
Serie:
RPS250
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 7890958, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RPS0250DH1R00JBZA3, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.