Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RCH25 Dickschicht Lastwiderstand 5.6Ω ±5% / 25W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7890825
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCH25S5R600JS06
EAN/GTIN:
     5059040848061
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 25w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 5.6Ω
Leistung = 25W
Serie = RCH25
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C

Widerstände für Chassis Serie RCH 25W. Die Reihenwiderstände Vishay Sfernice RCH25 für 25 W wurden zur Montage auf einem Kühlkörper entwickelt Durchschlagsfest für hohe kurze Überlastungen Dicke Beschichtung und nicht induktiv Geringe Wärmeabstrahlung Anschluss identisch mit dem der Drahtwiderstände RH Gut geeignet für den Hochfrequenzbetrieb und Abschaltstromkreise
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.6Ω
Leistung:
25W
Serie:
RCH25
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 7890825, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RCH25S5R600JS06, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.