Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RCH50 Dickschicht Lastwiderstand 1kΩ ±5% / 50W, Planar Lötanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7890778
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCH50S10000JS06
EAN/GTIN:
     5059040731844
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 50W
Serie = RCH50
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Lötanschluss
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C

Serie RCH50, 50 Watt. Diese 50 W RCH50 Reihenwiderstände wurden zur Montage auf einem Kühlkörper entwickelt. Sie können hohe kurze Zeitüberlastungen tragen, sind nicht induktiv und besonders geeignet für Hochfrequenzfunktion und ausgesparte Stromkreise.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
50W
Serie:
RCH50
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Lötanschluss
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, leistungswiderstand vishay, 7890778, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RCH50S10000JS06, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 14,99*
ab € 11,40*
€ 24,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,88*
€ 26,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.