Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RCH50 Dickschicht Lastwiderstand 220Ω ±5% / 50W, Planar Lötanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7890765
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCH50S220R0JS06
EAN/GTIN:
     5059040844582
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 220Ω
Leistung = 50W
Serie = RCH50
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Lötanschluss
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C

Serie RCH50, 50 Watt. Diese 50 W RCH50 Reihenwiderstände wurden zur Montage auf einem Kühlkörper entwickelt. Sie können hohe kurze Zeitüberlastungen tragen, sind nicht induktiv und besonders geeignet für Hochfrequenzfunktion und ausgesparte Stromkreise.
Weitere Informationen:
Widerstand:
220Ω
Leistung:
50W
Serie:
RCH50
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Lötanschluss
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 7890765, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RCH50S220R0JS06, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.