Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RLP3 Wickel Widerstand 4.7Ω ±1% / 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7888084
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RLP034R700FB15
EAN/GTIN:
     5059040678910
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 4.7Ω
Leistung = 3W
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Serie = RLP3
Betriebstemperatur max. = +275°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

NF C83210 und MIL-R-26E. CECC 40201-006, NFC 83210. 1 Watt → 10 Watt hochstabile Drahtwiderstände. Präzisions-Drahtwiderstände der Serie RLP von Vishay Sfernice für den Einsatz in professionellen Anwendungen, für die eine ausgezeichnete ohmsche Stabilität und ein niedriger Temperaturkoeffizient erforderlich sind. Serie RLP1 und RLP2 in vergossener Ausführung Serie RLP3, RLP6 und RLP10 in lackierter Ausführung CECC/NFC-Markierung - Beispiel: RLP3 hat die Markierung RP4
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Leistung:
3W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Serie:
RLP3
Betriebstemperatur max.:
+275°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, Widerstand, Widerstände, drahtwiderstand 3w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 7888084, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RLP034R700FB15, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,52*
€ 98,1988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,15*
€ 97,7585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,27*
€ 94,3313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,85*
€ 89,0715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,60*
€ 75,684
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.