Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RLP1 Wickel Widerstand 470Ω ±1% / 1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7888040
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RLP01470R0FS14
EAN/GTIN:
     5059040771659
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand
Widerstand = 470Ω
Leistung = 1W
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Serie = RLP1
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

NF C83210 und MIL-R-26E. CECC 40201-006, NFC 83210. 1 Watt → 10 Watt hochstabile Drahtwiderstände. Präzisions-Drahtwiderstände der Serie RLP von Vishay Sfernice für den Einsatz in professionellen Anwendungen, für die eine ausgezeichnete ohmsche Stabilität und ein niedriger Temperaturkoeffizient erforderlich sind. Serie RLP1 und RLP2 in vergossener Ausführung Serie RLP3, RLP6 und RLP10 in lackierter Ausführung CECC/NFC-Markierung - Beispiel: RLP3 hat die Markierung RP4
Weitere Informationen:
Widerstand:
470Ω
Leistung:
1W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Serie:
RLP1
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, präzisionswiderstand 1w, 7888040, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RLP01470R0FS14, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,96*
€ 84,4424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,66*
€ 82,8954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,71*
€ 80,5749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,31*
€ 68,1989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,57*
€ 62,5583
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,33*
€ 56,3227
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,65*
€ 50,7535
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.