Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau UTS Rundsteckverbinderkontakt Buchse Größe 16 Crimp, 26 → 24 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7887968
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SC24ML1S31
EAN/GTIN:
     5059041487023
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt souriau
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 26 → 24 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = UTS
Zur Verwendung mit = Rundsteckverbinder
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 3mΩ
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Maschinell bearbeitete RC/RM-Eisenbahnkontakte von Souriau. Dieser maschinell bearbeitete Kontakt von Souriau wurde mit Blick auf Anwendungen im Bereich Eisenbahnsteckverbinder entwickelt. Der Kontakt verfügt über ein sehr leitfähiges Gehäuse aus einer Kupferlegierung und bietet außerdem einen niedrigen Kontaktwiderstand und eine ausgezeichnete Kontaktverankerung. Eigenschaften und Vorteile:. Vergoldeter Kontakt Sicherungsfeder Einzelne Auszugskraft von 0,55 N Kontaktwiderstand von ≤3 mΩ
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
26 → 24 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
UTS
Zur Verwendung mit:
Rundsteckverbinder
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
3mΩ
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 7887968, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Souriau Sunbank by Eaton, SC24ML1S31, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,49*
1 Tag
330
5
€ 5,95*
ab € 0,5369*
€ 1,0435*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,72*
Zubehör
Souriau by Eaton
RX2025GE1
ab € 52,93*
Zubehör
Souriau by Eaton
S16SCM20
ab € 256,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.